| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-140021 Herst.-Nr.: 140021 EAN/GTIN: 4251295802374 |
| |
|
| | |
| Das SÖHNGEN® Nachfüllset für die Verwaltung ist für den gleichnamigen Erste Hilfe Koffer. Die Nachfüllung beinhaltet die Basisausstattung nach DIN 13157 und zusätzlich 35 Erste Hilfe Einzelartikel, die sich nach den Unfallrisiken im typischen Büroalltag richten. Pflaster & Verbände. Produktmerkmale - lange haltbar / einfaches Aktualisieren der Füllung
- Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x 0,215 x 0,22
- Farbe: mehrfarbig
- Norm: DIN 13157
- Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Nachfüllset SÖHNGEN Verwaltung
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Länge: | 0,23 m | Breite: | 0,215 m | Höhe: | 0,22 m | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, Verbandstofffüllung |
| | |
| |