Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsrucksack OCTETT - Erste-Hilfe im Betrieb, Füllung Norm nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61827
61827
Artikel-Nr.:
     164-61827
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0406322
EAN/GTIN:
     4250108800644
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Sanitätsrucksack OCTETT - Erste-Hilfe im Betrieb
inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3
Ideal für den ausgebildeten Betriebssanitäter.
Ausführung Rucksack:
- Abmessung: ca. 380 x 470 x 280 mm (BxHxT)
- orange/schwarz mit Reflexbänder an drei Seiten
- Original CORDURA®-Nylongewebe, 4-fach
PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich
strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- robuste Bodengleiter, verstärkter Boden aus
beschichtetem Polyester-Hochfestgewebe,
feuchtigkeitsundurchlässig
- weich gepolsterte Rückenpartie mit
trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig
abgepolstert, Brust und Bauchgurt mit
Schnellverschluss
- ergonomisch geformter Tragegriff
- robuste doppelläufige Reißverschlüsse
Viel Ordnung, viel Platz, viel Extrataschen innen
und außen und trotzdem mit viel Übersicht und
Komfort ausgestattet. Die Inhalte bleiben immer
geschützt und ist stets einsatzbereit:
- im Hauptfach stabile Kunststoffwanne mit drei
Facheinteilungen, Abdecklasche mit
Klettbandfixierung zur Inhaltsfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und
Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- zwei einzeln herausnehmbare Modultaschen, blau
und rot, jeweils 320 × 120 × 50 mm, mit
Klarsichtdeckel, Klettstreifen am Boden
- zwei Seitentaschen
- geräumige Fronttasche und Vortasche mit
Organizer-Elementen
- zwei verstellbare Fixiergurte mit
Schnellverschlüssen z.B. zum Transport einer Decke
Füllung NORM nach DIN 13157 mit neuem Inhalt nach
aktualisierter DIN-Norm vom November 2021.
Entspricht der ASR A4.3 „kleiner Verbandkasten“.
Erweitert mit Erste-Hilfe-Material für
Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld, u. a.
mit oculav NIT® Augenspülung, aluderm®
Spezialverbände, Replantat-Notfallset Hand,
Kühlspray, Desinfektion.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9990
Marke:
SÖHNGEN
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
470 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
280 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 220,10*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 255,71*
€ 305,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,03*
€ 353,20*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 395,23*
€ 464,28*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,74*
€ 510,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.