Saugfilter • Messing • Für 1 1/4" Wasserschläuche • Mit Saugkorb aus feinmaschigem Edelstahl um grobe, sich im Wasser befindliche Schmutzpartikel zurückzuhalten • Mit Rückschlagventil und Schlaucht...
• Aus feinmaschigem Edelstahl • AG 1 1/4" • Mit Kunststoffgewinde. Der Saugkorb ist ein Teil des Zwischenventils, welches den Rückfluss des Fördermediums • Z.B. beim Ausschalten einer Pumpe verhindert
Saugkorb für Rückschlagventile, Edelstahl 1.4301, Temperaturbereich max. 150 °C, G 1 1/4Korrosionsbeständiger Saugkorb, vollständig aus Edelstahl zum Einschrauben in ein Fußventil oder Rückschlagve...
Saugkorb lose • AG 1 1/4" (42 mm) • Mit Kunststoffgewinde • Der Saugkorb ist ein Teil des Zwischenventils welches den Rückfluss des Fördermediums z.B. beim Ausschalten einer Pumpe verhindert Größe ...