Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Scherenwagenheber

  Scherenwagenheber  (15 Angebote unter 27.905.766 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Scherenwagenheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Scherenwagenheber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Scheren-Wagenheber mit Ratsche (1 Angebot) 
Scheren-Wagenheber mit Ratsche Arbeitsbereich 8-35 cm. Hubkraft max. 1000 kg. Gewicht 2,2 kg. Abmessungen 38 x 8 x 8 cm.
HABA
95251
ab € 32,36*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber, 1 t 1000 kg (2 Angebote) 
755985 Stabile Ganzstahlkonstruktion mit großflächigem Standsockel. Kompakte Ausführung mit einklappbarer Kurbelstange ermöglicht die platzsparende Lagerung. Schnellmontage-Kurbelstange mit weich g...
Silverline
755985
ab € 13,76*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber Trgf.1500kg Hub 260mm Bau-H.100mm End-H.365mm (11 Angebote) 
für alle PKW-Typen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
k.A.
M009-T- 1000
ab € 20,10*
pro Stück
 
 Stück
HP Autozubehör Scherenwagenheber 1.5 t Arbeitshöhe: 10.4 - 38.5 cm (2 Angebote) 
HP Autozubehör Scherenwagenheber 1.5 t Arbeitshöhe: 10.4 - 38.5 cm Scherenwagenheber Hubbereich 104 bis 385 mm Stabile Ganzstahlausführung, mit großflächiger und breiter Fußauflage, leichtgängiger ...
HP Autozubehör
11100
ab € 14,17*
pro Stück
 
 Stück
cartrend KFZ-Scherenwagenheber mit Kurbel, 1t (11580680) (2 Angebote) 
cartrend KFZ-Scherenwagenheber mit Kurbel, 1t Hubhöhe: 90 - 315 mm, Tragkraft: 1.000 kg, einstellbare Höhe: ca. 225 mm, kompakt und platzsparend, ideal für tiefer gelegte Fahrzeuge (10929) Die Abbi...
cartrend
10929
ab € 21,42*
pro Stück
 
 Stück
IWH KFZ-Scherenwagenheber mit Kurbel, 1t (11570151) (4 Angebote) 
IWH KFZ-Scherenwagenheber mit Kurbel, 1t Hubhöhe: 95 - 325 mm, Tragkraft: 1.000 kg (10929) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
IWH
10929
ab € 14,82*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber; 1500kg; Hmin: 95mm; Hmax: 390mm (1 Angebot) 
Hersteller: PROLINE Werkzeug-Typ: Scherenwagenheber Höhe min.: 95mm Höhe max.: 390mm Tragfähigkeit: 1500kg
PROLINE
46915
ab € 24,09*
pro Stück
 
 Stück
Scheren-Wagenheber mit Kurbel | 1 t (2 Angebote) 
zuverlässiger und idealer Helfer beim Reifenwechsel für unterwegs oder in der Garage verwendbar für alle kleinen bis mittelgroßen PKW und Kleintransporter leichte und kompakte Bauform Schnellmontag...
BGS Diy
9909
ab € 22,05*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber DUNLOP, 260…380 mm, 1500 Kg (1 Angebot) 
Scherenwagenheber DUNLOP, 260…380 mm, 1500 Kg Mit diesem praktischen Scherenwagenheber von Dunlop lässt sich Ihr Fahrzeug schnell und einfach anheben. Durch die geringe Größe findet er in jeder Wer...
Dunlop
851323
ab € 38,96*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber Trgf.1500kg Hub 260mm Bau-H.100mm End-H.365mm (1 Angebot) 
für alle PKW-Typen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
k.A.
M009-T- 1000
ab € 26,26*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber Trgf.1500kg Hub 260mm Bau-H.100mm End-H.365mm (1 Angebot) 
für alle PKW-Typen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
k.A.
M009-T- 1000
ab € 26,43*
pro Stück
 
 Stück
SW-STAHL Scherenwagenheber 1,5 to TUEV/GS 22201L (1 Angebot) 
SW-STAHL Scherenwagenheber 1,5 to TUEV/GS SWS 22201L
SW-Stahl
22201L
ab € 28,94*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber; 1000kg; Hmin: 88mm; Hmax: 370mm (1 Angebot) 
Hersteller: PROLINE Werkzeug-Typ: Scherenwagenheber Höhe min.: 88mm Höhe max.: 370mm Tragfähigkeit: 1000kg
PROLINE
46911
ab € 18,79*
pro Stück
 
 Stück
Scherenwagenheber Trgf.1500kg Hub 260mm Bau-H.100mm End-H.365mm (1 Angebot) 
für alle PKW-Typen geeignet
k.A.
ab € 31,00*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
69121100120025
ab € 28,24*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Scherenwagenheber
^

Scherenwagenheber für den schnellen Reifenwechsel

Wagenheber gehören zur Grundausstattung eines jeden Fahrzeugs, um bei einer Reifenpanne schnell und ohne großen Aufwand Pannenhilfe leisten zu können. Er ist handlich, klein und kann damit gut transportiert werden. Um schnell auf einen Reifenplatzer reagieren und den kaputten Reifen gegen das Reserverad austauschen zu können, ist der Scherenwagenheber bei Pkw ein idealer Begleiter.

Verschiedene Antriebe

Scherenwagenheber gibt es mit unterschiedlichen Antrieben. In den meisten Fällen wird auf manuelles Heben gesetzt. Durch eine Kurbel, welche die Seitenarme durch das Drücken über eine Spindel bewegt, wird das Fahrzeug nach Ansetzen durch die eingesetzte Kraft nach oben gedrückt. Eine möglichst große Fußauflage gewährt bei der Bedienung größtmögliche Kraftübertragung sowie die dazu nötige Fixierung, damit der Wagenheber beim Aufscheren nicht verrutscht.

Nichts für Schwergewichte

Bei manuellem Antrieb ist der Scherenwagenheber aufgrund der Konstruktionsweise in der Tragkraft eingeschränkt. Beispielsweise kann er optimal beim Heben von einfachen Pkw eingesetzt werden. Schwerere Fahrzeuge sollten aus Sicherheitsgründen nicht angehoben werden, hier kommen eher Stempelwagenheber in Frage. Berücksichtigen Sie insbesondere beim Einsatz an Fahrzeugen mit Schwellern, dass dabei der Scherenwagenheber dafür ausgelegt sein muss, damit an den Tuningteilen keine Beschädigungen hinterlassen werden.

Für den Einzeleinsatz

Durch die platzsparende Konstruktion und das einfache Anwendungsprinzip ist der Scherenwagenheber besonders bei Einzeleinsätzen gut geeignet. Er ist als Pannenhelfer zu sehen und nicht als Dauerheber in der Werkstatt. Gegebenenfalls können Sie auch bei einem einzelnen Fahrzeug die Ummontage von Sommer- auf Winterbereifung und umgekehrt wahrnehmen, bei häufiger Nutzung kann auch auf einen Hydraulikheber zurückgegriffen werden.

Die Hubhöhe

Auch in der Hubhöhe ist der Scherenwagenheber auf den Notfall ausgerichtet.  Die Scherenlänge und die Spindel begrenzen die Hubhöhe des Scherenwagenhebers. Sie können davon ausgehen, dass die Stabilität umso höher ist, je geringer Sie die Hubhöhe wählen.

Fester Untergrund

Damit Sie den Scherenwagenheber optimal einsetzen können, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass ein fester Untergrund vorhanden ist. Dadurch vermeiden Sie ein Absinken während der Reparatur.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.