Das große Tranchierbrett aus Bambus bietet viel Platz, um Fleisch, Gemüse und Obst zu verarbeiten. Die austretende Flüssigkeit wird an der seitlich umlaufenden Saftrille aufgefangen. Auch wenn Sie ...
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich u...
Egal ob Schneidebrett oder Herdabdeckung, Serviertablett oder Spritzschutz am Kochfeld - mit dem Holzbrett inklusive Saftrille haben Sie stets den passenden Küchenhelfer zur Hand. Das verarbeitete ...
APS Brotschneidebrett AKAZIA, (B)475 x (T)320 x (H)25 mm aus Akazienholz, herausnehmbares Krümelfach, mit 4 Antirutschfüßchen (883) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
APS Brotschneidebrett AKAZIA, (B)530 x (T)325 x (H)25 mm aus Akazienholz, herausnehmbares Krümelfach, mit 4 Antirutschfüßchen (884) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
APS Brotschneidebrett, (B)585 x (T)350 x (H)20 m, walnuß aus Walnußholz geölt, mit Antirutsch-Füßchen, stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet, passend zu Tablett / Basis 85225 (763) Die Abbildung b...
APS Brotschneidebrett, (B)585 x (T)350 x (H)20 mm, eiche aus Eichenholz geölt, mit Antirutsch-Füßchen, stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet, passend zu Tablett / Basis 85225 (762) Die Abbildung b...
HEZ327000 Backstein Material: Cordierit Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kom...
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche Ein praktisches Schneidbrett ist für jede Küche unerlässlich. Das aus hochwertigem Holz gefertigte Schneidbrett kann durch die standardisierte Größe platzsparen...
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist k...
Brotschneidebrett GN 1/1; 53x34x2.5 cm (LxBxH); buche Brotschneidebrett aus Holz, GN-Maße 1/1. Nicht spülmaschinengeeignet. Produktnummer: 118055 , SKU: 10006334
Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für Schneidebrätter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich und weist es eine schnittfeste Oberfläche auf. Sie si...