| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1000 Herst.-Nr.: 1370555 EAN/GTIN: 4100630000060 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 243 Schraubensicherung mittelfest für universelle Anwendungen Loctite® 243 SchraubensicherungDie hochwertige anerobe Loctite® 243 Schraubensicherung ist universell einsetzbar und verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen. Eigenschaften - mittelfeste Schraubensicherung
- mit Handwerkzeugen demontierbar
- Farbe: blau
- härtet anaerob (unter Luftabschluss) aus
- resistent gegen Wasser und Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle
- NSF zertifiziert
- Inhalt: 5 ml
Technische Daten - Festigkeit: mittel
- Viskosität: mittel, thixotrop
- Komponenten: 1K
- Temperaturbeständigkeit: -55°C - 150°C
Anwendung - Universaleinsatz
- kein Aktivator notwendig
- z. B. bei Pumpen, Getrieben oder Pressen
- für alle Metalle und passive Werkstoffe
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 5 | Produktart: | Schraubensicherung | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | blau | Eigenschaft: | wasserfest | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | mittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,65* | € 6,06* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,45* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,02* | € 6,59* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,24* | € 6,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,12* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 0,92* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|