Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.
Haug Wischschrubber 30cm transaparent Polyester, hart, ungeschlitzt transparentDer Haug Wischschrubber ist für die Reinigung von Ecken, Kanten und Fußleisten geeignet. Der Schrubber von Haug hat ei...
Der Haug Fensterwischer besteht aus Polypropylen und einer Aluleiste mit Gummilippe. Die Arbeitsbreite beträgt 25 cm. Passend ist der Fensterwischer für Stiele von Haug mit Schraubgewinde. Der Fens...
geeignet für Lebensmittelbereich Der Wischer ist 30 cm breit, aus Kunststoff und Aufhänge- loch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Schrubber ist bis 134°C ...
270 mm, Borstenlänge 24 mm, extrahart, Mit dem robusten Schrubber mit Wasserdurchlauf lassen sich stark verschmutzte Umgebungen wie Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsbetriebe dank der hocheffizi...
Der Schrubber ist 45 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im...
Ultra Safe Technology, Der ULTRA SAFE TECHNOLOGY Schrubber ist so gestaltet, dass er hartnäckige Verschmutzungen sowohl auf strukturierten als auch auf glatten Böden löst. Die versetzt angeordneten...