Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, M, 125 V (DC), 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermöge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-43G518
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0034.2520
EAN/GTIN:
4099889088533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.2520, SCHURTER Die 0034.2520 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Mittlere Zeitverzögerung * Geeignet für Sicherungshalter/Clips * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
M
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung mittelträge
,
feinsicherung
,
feinsicherung schurter
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
,
Glasrohrsicherung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,39*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 2,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 3,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10A; für Frontplatten; schwarz
Schurter
3101.0331
ab € 1,24*
Sonstiges
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Schurter
3101.0235
ab € 1,13*
Sonstiges
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Schurter
3101.0336
ab € 1,17*
Sonstiges
Schurter 0031.8201 0031.8201 Sicherungshalter 100 St.
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Sonstiges
Schurter 3101.0040 3101.0040 Sicherungshalter 100 St.
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
Sonstiges
Schurter 3101.0045 3101.0045 Sicherungshalter 100 St.
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Sonstiges
Schurter OGN Sicherungsabdeckung, Printmontage Typ Leiterplattenmontage für 5 x 20mm Sicherungen, B. 15mm L. 41mm H.
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac 1P-polig
Schurter
3101.0110
ab € 1,53*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac 1P-polig
Schurter
3101.0115
ab € 1,67*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac 1P-polig
Schurter
3101.0031
ab € 1,10*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 400V ac, Serie FPG1 1P-polig
Schurter
3101.0210
ab € 1,20*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 400V ac, Serie FPG1 1P-polig
Schurter
3101.0215
ab € 1,17*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 400V ac, Serie FPG1 1P-polig
Schurter
3101.0315
ab € 1,74*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 400V ac, Serie FPG3 1P-polig
Schurter
3101.0230
ab € 1,30*
Sonstiges
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie FPG1 1P-polig
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen