Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sensor-schalter geberit
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sensor-Schalter

  sensor schalter  (28 Angebote unter 29.191.475 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „sensor schalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sensor-Schalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
IR-Sensorschalter, Türsensor POLY IR schwarz (1 Angebot) 
IR-Sensorschalter, Türsensor POLY IR schwarz Der POLY IR-Sensor bietet zwei Funktionen. Funktion IR-Sensor: Schalten durch Handbewegung Es können max. 3 POLY PIR Sensoren an die Schalteinheit anges...
DOMUS Line
F0126000004
ab € 8,33*
pro Stück
 
 Stück
Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC (2 Angebote) 
Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC Artikelnummer: HEI-500554 Material: Kunststoff Abgabemenge: 1 Stück Marke: Heitronic Gewicht: 0,033 kg Farbe: silber Größe: B: 15 cm
Heitronic
HEI-500554
ab € 5,89*
pro Stück
 
 Stück
Megaman MM77128 Sensor-Schalter Weiß (11 Angebote) 
Megaman MM77128 Sensor-Schalter Weiß Sensormodul HF für Megaman RENZO+ oder Megaman Passend für Megaman Renzo Plus und Fonda Plus Ausstattung: Passend für Megaman MM77120, MM77121, MM77122, MM77124...
MEGAMAN
MM77128
ab € 14,97*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussset f.Sensorschalter f.12 V/24 V L.50mm f.Sensorschalter L&S (13 Angebote) 
zum Anschluss von Sensoren 12 V / 24 V mit schwarzem Mini-Stecksystem an 24 V Konverter · Länge 50 mm
L & S
2000438
ab € 1,90*
pro Stück
 
 Stück
Steinel SENSORSCHALTER IR 180 UP EASY WS Bewegungsmelder 055790 (11 Angebote) 
Das neue Universal-Genie. Lichtautomatisierung leicht gemacht: Der Sensor-Schalter IR 180 UP easy ist eine revolutionäre Weltneuheit. Er funktioniert sowohl bei 2- als auch bei 3-Draht-Installation...
STEINEL Leuchten
055790
ab € 49,67*
pro Stück
 
 Stück
Hager
EEN002
ab € 11,87*
pro Stück
 
 Stück
Mini IR-Sensorschalter switch 24 V 24 V L.60mm 72 W weiß L&S (10 Angebote) 
Sensorschalter mit kabelgebundenem IR-Sensor für 24 Volt Systeme · zwei Betriebsmodi: Türkontakt oder berührungsloser Sensorschalter · mit Steckplätzen für 2 Sensoren · Einbaumaß der Sensoren nur Ø...
L & S
2000959
ab € 15,44*
pro Stück
 
 Stück
50506 IR Sensor-Schalter mit zwei Funktionen (2 Angebote) 
IR Sensor-Schalter aktiver IR Sensor-Schalter mit zwei Schaltfunktionen, Ein-/Ausschalten durch Tür auf/zu oder durch Handbewegung, geeignet für 12 oder 24V DC Leuchten, Erfassungsreichweite < 2,5 ...
Scharnberger + Hasenbein
50506
ab € 22,90*
pro Stück
 
 Stück
Sensorschalter 50x30x13mm 90115 (5 Angebote) 
Sensorschalter 50x30x13mm 90115Geeignet für Sideview Lichtleisten. Zum Ein/Ausschaltung über Infrarotsensor.
Scharnberger + Hasenbein
90115
ab € 9,08*
pro Stück
 
 Stück
Funksender für Sensoren und Schalter (8 Angebote) 
Funksender für Sensoren und Schalter
Schneider Electric
XZBWE112A24
ab € 84,49*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann Square Touch Modul Lichtschalter Aluminium, Kunststoff Weiß (2 Angebote) 
Mit dem Touch Modul Square lassen sich die LumiTiles RGBW LED Fliesen steuern, dimmen und schalten. Das Modul ist 2-teilig aus Basisplatte und Steuerungsmodul aufgebaut. Die Basisplatte in der Abme...
Paulmann
78423
ab € 41,93*
pro Stück
 
 Stück
GEBERIT 598986000 Geberit Sensorschalter für Leuchtspiegel Xeno2 (2 Angebote) 
Geberit Sensorschalter für Leuchtspiegel Xeno2 Geberit Xeno² Sensorschalter für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 40 cm
Geberit
598986000
ab € 31,15*
pro Stück
 
 Stück
HP Sensorschalter Haubenverriegelung (1 Angebot) 
HP - Sensorschalter Haubenverriegelung
HP
702772-001
ab € 53,77*
pro Stück
 
 Stück
Steinel
065003
ab € 52,36*
pro Stück
 
 Stück
Hager
EEN003
ab € 11,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema sensor schalter
^

Sensorschalter statt elektromechanischer Schaltelemente

In der Regel werden zum Schalten von Geräten oder Anlagen elektromechanische Schaltelemente eingesetzt. Diese werden manuell ausgelöst und auf unterschiedliche Art und Weise betätigt. Schiebeschalter, Taster oder auch Drehschalter sind nur einige Arten gängiger Schaltelemente, die hier zum Einsatz kommen. Seit einiger Zeit werden aber auch vermehrt Schalter anderer Art eingesetzt, nämlich sogenannte Sensorschalter. Wegen ihrer gänzlich anderen Funktionsweise ermöglichen diese Schaltelemente den Einsatz in ganz anderen Gebieten. Einen anderen Weg gehen häufig ebenfalls als Sensorschalter bezeichnete Elemente, die im Gegensatz zu den eben genannten Schaltern nicht manuell, sondern automatisch ausgelöst werden. Hierbei handelt es sich um Schaltsensoren, die beispielsweise in Fertigungsanlagen, aber auch in einfachen elektronischen Geräten wie Druckern zum Einsatz kommen können.

Digitale, kapazitive Sensortaster als elektronische Eingabeelemente

Diese Eingabeelemente sollen mechanische Schalter und Taster ersetzen. Einer ihrer Vorteile besteht darin, dass sie beispielsweise auch hinter Fliesen, Glas oder Kunststoff angebracht werden können. Im Prinzip arbeiten solche Eingabeelemente ähnlich wie Touchscreens in mobilen Computern sowie Smartphones. Sie ermöglichen Schaltvorgänge alleine durch das Antippen der entsprechenden Oberflächen. Dazu werden die Sensortaster einfach hinter die gewünschten Oberflächen geklebt. Das Auslösen des elektrischen Impulses bzw. der eigentliche Schaltvorgang erfolgt durch eine im Sensortaster integrierte Elektronik, die sich durch ihren eigenen äußerst geringen Energieverbrauch auch für Anwendungen mit Batteriebetrieb sehr gut einsetzen lässt. Diese Elektronik ist zudem gut gegen äußere Einflüsse geschützt. Komplett vergossen widersteht sie auch ungünstigen Einflüssen durch Wasser oder Staub. Ein weiterer nicht zu verachtender Vorteil dieser Sensortaster besteht darin, dass sie sich in nahezu jedes mögliche Design eines Raumes oder eines Gerätes integrieren lassen, ohne dieses zu stören. Elektronische Schaltelemente dieser Art lassen sich praktisch unsichtbar überall einsetzen, um elektrische Geräte oder Einrichtungen sicher und zuverlässig zu schalten.

Elektronische Sensoren zum Überwachen, Schalten oder Messen

Bei den angebotenen Schaltsensoren handelt es sich um optoelektronische Bauelemente, welche häufig auch als Lichtschranken bezeichnet werden. Genauer genommen handelt es sich bei diesen Bauteilen um Gabel-Lichtschranken oder auch Einweg-Lichtschranken. Sie bestehen aus einem Sender sowie einem Empfänger, welche beide in einem Gehäuse integriert wurden. Hierdurch wird ein einfacher Einsatz der Bauelemente ermöglicht, da Sender und Empfänger nicht erst vor der Inbetriebnahme aufeinander ausgerichtet werden müssen. Das robuste Gehäuse erlaubt zudem einen Einsatz auch in raueren Umgebungen, in denen es die empfindlichen elektronischen Bauteile vor äußeren Einflüssen zuverlässig schützt. Die Sensoren arbeiten mit Licht innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereiches, wodurch Einflüsse durch Fremdlicht weitgehend ausgeschlossen werden können. Durch die Lichtschranken können keineswegs nur einfache Schaltvorgänge vorgenommen werden. Durch ihre Fähigkeit, auch Auslösungen mit wesentlich höheren Frequenzen zuverlässig auszuwerten, eignen sie sich auch hervorragend für Einsatzgebiete wie zum Beispiel Drehzahlmessungen von Rädern oder Achsen.

Der Anschluss der Sensorschalter

Digitale, kapazitive Sensortaster besitzen in der Regel zwei Anschlüsse für die Betriebsspannung sowie einen Schaltausgang. Elektronische Sensoren wie Lichtschranken bestehen aus zwei Bauteilen, welche separat angeschlossen werden müssen. Beim einem davon handelt es sich hier um die Lichtquelle, welche häufig aus einer LED besteht. Das eigentliche Schaltelement besteht meistens aus einem Fototransistor mit zwei oder drei Anschlüssen, bei dem der Anschluss im Prinzip ähnlich erfolgt wie bei einem herkömmlichen Transistor. Zu beachten sind immer die entsprechenden Anschlusswerte der elektronischen Bauteile, um hier Beschädigungen bzw. Überlastungen zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.