Managed 5-Port Gigabit-Netzwerk-Switch für den Einsatz in industrieller Umgebung - inklusive zusätzlichem SFP-Port! Fünf 10/100/1000Mbit/s Ports RJ45, jeweils mit Auto-Negotiation, und ein MiniGbic...
Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung mit Gigabit Ethernet mit insgesamt 6 Ports. Fünf 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation 1x MiniGbic- (SFP-)Slot Geschirmte R...
Die Industrial Gigabit Managed Switches der DIS-300G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einz...
4 Gigabit PoE+ Ports - 1 Shared Gigabit Port (RJ-45 / SFP) - 1 dedizierter SFP-Slot Der TI-PG62 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN-Rail PoE+ Switch mit Schutzklasse IP30 und einem...
5-Port Gigabit-Netzwerk-Switch für den Einsatz in industrieller Umgebung - inklusive zusätzlichem SFP-Port! Gigabit Ethernet Switch mit 5x 10/100/1000Base-T Ports und einem SFP-Slot Unterstützt Aut...
Der TI-UPG62 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN-Rail Ultra PoE Switch mit Schutzklasse IP30 und einem stabilen Gehäuse, das für extreme industrielle Anwendungen geeignet ist. Er b...