4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. - Anzahl d...
8-Port Gigabit Switch, 10-Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks Gigabit Switch für den Einsatz in 10-Zoll Gehäusen mit 2 SFP-Uplinks - Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks Produ...
Gigabit Switch für den Einsatz in 10-Zoll Gehäusen mit 2 SFP-Uplinks - Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks - 8 x RJ45-Ports 10/100/1000 Mbps - 2 x SFP Uplink-Ports 1...
Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke - 16 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink Maximale PoE-Leistung von 250 Watt - ...
24-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke Produktvorteile: 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterst...
Der DN-95359 passt ideal in 19" Netzwerk und Serverschränke, er belegt eine Höheneinheit (1U/ 1HE). Er bietet 24 10/100/1000Base-TX PoE Ports und 2 Gigabit SFP Uplink Ports. - Bietet 24 10/100/1000...
Der DN-651133 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- PoE Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet....
Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung erreicht 247 W - Entspricht den Standards IEEE 802...
Der DN-651130 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- Ethernet-Switch, der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet. - Die Verwendung eines ...
Der DN-651131 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- PoE Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet....