Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch 8-Port Gigabit Unmanaged schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Switch 8-Port Gigabit Unmanaged schwarz
DIGITUS Switch 8-Port Gigabit Unmanaged schwarz
Artikel-Nr.:
     832-414977
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80119
EAN/GTIN:
     4016032479482
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Gigabit Switch für den Einsatz in 10-Zoll Gehäusen mit 2 SFP-Uplinks - Einfache und wirtschaftliche Lösung zur Erweiterung Ihres Netzwerks

- 8 x RJ45-Ports 10/100/1000 Mbps
- 2 x SFP Uplink-Ports 1000 Mbps
- Network standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Hohe Backplane-Bandbreite von 20 Gbps
- Integriertes Netzteil mit lüfterlosem Design
- Robustes 10" Metallgehäuse

Der 8-Port Gigabit Switch von DIGITUS® stellt 8 x Gigabit RJ45-Ports zur Verfügung, zusätzlich bietet er 2 SFP Uplink-Ports mit 1 Gigabit Bandbreite. Erweitern Sie das vorhandene Netzwerk auf einfache Art und Weise, dabei steht eine Backplane-Bandbreite von 20 Gbps zur Verfügung. Der Switch kann in 10 Zoll Serverschränken und Gehäusen eingebaut werden. Das Netzteil ist bereits in das robuste, lüfterlose Gehäuse integriert. Ideal zur Erweiterung / Aufbau von kleinen Heim- oder Firmennetzwerken.
Weitere Informationen:
weight:
1.366 kg
height:
0.060 m
width:
0.235 m
depth:
0.315 m
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, sfp switch digitus, Switche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,52*
€ 83,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,39*
€ 85,38*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,77*
€ 85,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,28*
€ 88,33*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 76,02*
€ 96,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.