Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Sicherheitskupplung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sicherheitskupplung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitskupplung
^

Sicherheitskupplung für pneumatische Anlagen

Die Sicherheitskupplung für pneumatische Anlagen verhindert den gefährlichen Peitschenhieb-Effekt und unterstützt die Arbeitssicherheit. Sie beschleunigt die Wechselvorgänge und erzeugt eine dichte Verbindung. Die Sicherheitskupplungen werden in vielen Varianten für Rohre, Schläuchen oder Geräten angeboten.

Kupplungsfitting in der sicheren Anwendung

Die Sicherheitskupplung ist ein Fitting in pneumatischen Anlagen und schließt Schläuche und Rohre aneinander oder an Verbraucher. Die Sicherheitskupplung bietet folgende Funktionen im Druckluftsystem:
  • schnell lösbare Verbindung,
  • hohe Sicherheit in der Handhabung und
  • dichter Abschluss.
Die Druckluftkupplung bietet sich für häufige Wechsel an, die unter geringem Zeitaufwand erfolgen sollen. Es erzeugt einen dichten Abschluss. Das besondere Merkmal dieser Kupplung ist ihre hohe Sicherheit vor dem Peitschenschlag-Effekt. Einfache Kupplungen werden ohne Entlüftung getrennt. Hierbei kann der Schlauch mitgerissen werden, wenn die Druckluft stark ausströmt. Dieser Peitschenschlag verursacht häufig Verletzungen oder beschädigt die umstehenden Geräte. Für diese Einsatzfälle eignet sich die Sicherheitskupplung besser. Sie wird meist mit zwei Handgriffen gelöst. Zunächst erfolgt die Entlüftung, anschließend das Lösen der Kupplung. Die Sicherheitskupplung entspricht den Normen für pneumatische Anlagen DIN EN ISO 4414 und DIN EN 983.

Auswahltipps für Sicherheitskupplungen

Die Sicherheitskupplungen sind in vielen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:
  • Ausführung und Schlüsselweite,
  • Druck- und Temperaturbereich,
  • Eigenmaße und Eigengewicht sowie
  • weitere Beständigkeiten.
Jedes Kupplungsfitting kann anhand dieser Merkmale für die Anwendung vor Ort ausgewählt werden. Es bietet verschiedene Anschlussmaße nach Schlüsselweiten und Gewindelängen. Die Anschlüsse sind mit einem Innen- oder Außengewinde gefertigt oder bieten einen Schlauchanschluss. Die zulässigen Druck- und Temperaturbereiche der Sicherheitskupplung dürfen weder durch das Leitungsmedium noch die Umgebung überschritten werden. Bei der Auswahl sollte auf zusätzliche Beständigkeiten geachtet werden. Hierzu gehören unter anderem korrosive Einwirkungen. Die Sicherheitskupplung fügt sich durch ihre Eigenmaße und ihr Eigengewicht in die pneumatische Anlage ein.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.