Barthelme 58510114 LED-Signalleuchte Blau 12 V DC/AC 58510114 LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen A...
LED-Signalleuchte, Typ=SMBE08214, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 12 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 48 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Meldeleuchte LED, 1-fach, or 604079Legrand Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Orange ), 230 VAC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftung...
Signalleuchten mit superheller LED Typ RAFI 1.02.157. Einbaudurchmesser: 9,1 mm, mit integriertem Strombegrenzungswiderstand, Blende: innen gerillt, transparent, Betriebsspannung: 24 bis 28 V, Durc...