Einzel-LED, 1808.1031, Mentor Dieses Bauteil mit seitlichen Rippen und Rillen, die beim Stapeln ineinandergreifen, gewährleistet eine entsprechende Stabilisierung auf der Leiterplatte. Mit einem in...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2311. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, stehend oder liegend, anreihbar durch Zusammenstecken, Material Gehäuse: PBT, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, B...
LED-Signalleuchte, 1801.2231, Mentor Dieses Bauteil mit seitlichen Rippen und Rillen, die beim Stapeln ineinandergreifen, gewährleistet eine entsprechende Stabilisierung auf der Leiterplatte. Diese...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTZ 2041.../2081.../2101. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit 4, 8 oder 10 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betri...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTZ 2041.../2081.../2101. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit 4, 8 oder 10 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betri...
LED-Signalleuchte, 2694.8023, Mentor Signalleuchte für den Frontplatteneinbau mit kostengünstiger Schnappverschlussbefestigung für Plattenstärken von 0,8 bis 3mm und einer Montagebohrung von ø 5mm.
Reihe = LED ECO Serie = LED-TLM Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel min. = 8...