Signalleuchte, 1801.0233, Mentor Dieser Baustein vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berüc...
Versorgungsspannung = 230 Vac Linsenfarbe = Rot Montageart = Wandmontage Stromart = AC Lichtart = Blitz, Dauer Summer Typ = Summer dB in 1 Meter Abstand = 90dB Serie = LEDA125 Lampen-Typ = LED Gehä...
Signalleuchten mit 3 LEDs Typ Mentor 1905. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 3 unterschiedlichen oder gleichfarbigen LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betr...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1806. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, mit seitlichen Stegen und Nuten, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betr...
Serie = LED-MINI Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Orange Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC Höhe = 42mm Sockeldurch...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTZ 2040.../2080.../2100. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, stehend, mit 4, 8 oder 10 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betri...
Signalleuchte, 1808.2033, Mentor Diese Bausteine mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Anreihung ineinander greifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Mit einem einge...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2350.../2355. Diodendurchmesser: 5,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +...