SMD-Drossel, MLZ2012N220LT, TDK Oberflächenmontage-Typ Features * Die MLZ2012N220LT umfasst Induktivitäten zur Entkopplung von Schaltungen, die erstklassige DC-Überlagerungseigenschaften und einen ...
SMD-Drossel, MLZ2012N220LT, TDK Oberflächenmontage-Typ Features * Die MLZ2012N220LT umfasst Induktivitäten zur Entkopplung von Schaltungen, die erstklassige DC-Überlagerungseigenschaften und einen ...
SMD-Drossel, B82422A1103K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1103K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
Sättigungsstrom (Isat): 1.3 A Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Produktpalette: NRS Series Produktbreite: 4.9 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Induktivität: 10 µH Induktivitätstoleranz: ± 20% Produ...
Drossel, B82432T1103K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...