Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 3615A100K INDUKTIVITÄT, 10UH, 620MA, 42MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174511
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3615A100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: 3615
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 620 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 42 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Eisen
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 5.3 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 3615A100K, 1174511, 117-4511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,21*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,04*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.