Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048120200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100205
EAN/GTIN:
     4317784100205
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Arbeitsbereich Ø:
230 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel m.stellbogen 200mm format, bogenzirkel, bogenzirkel 200mm, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, Stellbogen, 200, Reißnadeln, mit, Anreißfarben, 4812, 3048120200, 48120200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
20
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,05*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,03*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,56*
Lager 214
77
1
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.