Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard anMit dem 40-poligen IDE-auf-SATA-Adapter IDE2SAT2 können Sie ein SATA I/II/III-Laufwerk an einen verfüg...
Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation. Mit dem SAT2IDEADP SATA-auf-IDE-Festplattenadapter können Sie Ihre 2,5/3,5-Zoll-IDE-basierten (PA...
Der bidirektionale Adapter konvertiert IDE auf SATA oder SATA auf IDE.PATA2SATA3 ist ein bidirektionaler SATA/IDE-Adapter/-Konverter, durch den Sie ein serielles ATA-Laufwerk an einen älteren IDE-P...
Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an. Diese IDE auf Compact Flash SSD Adapterkarte ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Compact Flash (CF type I/II) Karte od...
Ermöglicht Anschluss eines SATA-Laufwerks an IDE-Hauptplatine oder -Karte Dieser IDE-SATA-Adapter wandelt einen 40-poligen IDE-Stecker in einen SATA-Stecker um und ermöglicht es Ihnen dadurch, ein ...
Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an. Dieses USB 2.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder IDE-Festp...
Das USB 3.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel USB3SSATAIDE verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen verfügbaren USB 3.0-Port (abwärts kompatibel mit USB 2...
Selbständiger Festplatten Duplikator und Löscher | PCIe M.2 | SATA M.2 | 2,5 in. SATA | 3,5 in. SATADieser flexible 1-zu-1 Laufwerk-Duplizierer und Löscher bietet eine eigenständige Lösung zum Klon...