Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
StarTech.com 2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8618112
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SAT2IDEADP
EAN/GTIN:
777786337643
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.
Mit dem SAT2IDEADP SATA-auf-IDE-Festplattenadapter können Sie Ihre 2,5/3,5-Zoll-IDE-basierten (PATA) Festplatten in den meisten SATA-basierten Festplatten-Docking- und Kopierstationen von StarTech.com verwenden. Der SATA-IDE-Adapter besteht aus einer Ganzmetallkonstruktion, was ihn sehr widerstandsfähig macht, und ist vollständig kompatibel mit den IDE-Festplatten bis zu ATA-133 (133 MB/s).
Dank der einzigartigen Konstruktionsweise lässt sich der SATA/IDE-Adapter ganz einfach auf eine IDE/ATA-Festplatte oder in einen SATA-Dockingschacht setzen, um schnell und einfach auf Daten von älteren Festplatten zugreifen zu können. Weiterhin dient der Adapter zur Installation von IDE-Festplatten in Desktopcomputer, die ausschließlich mit SATA arbeiten oder für alle sonstigen Szenarien, in denen eine IDE-Festplatte an einen seriellen ATA angeschlossen werden muss.
Der SAT2IDEADP Festplattenadapter funktioniert mit den meisten SATA Festplatten-Docking- und Kopierstationen von StarTech.com
2 Jahre Herstellergarantie und kostenlose technische Beratung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Das einzigartige Design ermöglicht das (senkrechte) Einsetzen von beliebigen 2,5/3,5-Zoll-IDE-Festplatten in den Schacht einer SATA-Festplatten-Docking- oder Kopierstation
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
JMicron - JM20330
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SATA 7-pin + SATA 15-pin
Anschluss 2
IDE 40-pin + IDE 44-pin + LP4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
8 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
104 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
Festplattenadapter
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Adapter EIDE
,
Adapter IDE
,
EIDE Adapter
,
IDE Adapter
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
Adapter SATA
,
SATA Adapter
,
hdd interne festplatte 2,5zoll
,
adapter eide
,
startech adapter ide
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,38*
Zubehör
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com
PATA2SATA3
ab € 14,24*
Zubehör
StarTech.com IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
StarTech.com
IDE2SAT25
ab € 15,51*
Zubehör
StarTech.com Selbständiger Festplatten-Kopierer mit Disk Image Manager für Backup/Restore, Mehrere Disk Images auf einer 2,5/3,5" SATA Festplatte Speichern, kein PC erforderlich
StarTech.com
SATDUP11IMG
ab € 299,77*
Zubehör
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com
UNIDOCKU33
ab € 64,56*
Zubehör
StarTech.com USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 146,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen