Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
StarTech.com IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3934281
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PATA2SATA3
EAN/GTIN:
     9789792336405
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Der bidirektionale Adapter konvertiert IDE auf SATA oder SATA auf IDE.PATA2SATA3 ist ein bidirektionaler SATA/IDE-Adapter/-Konverter, durch den Sie ein serielles ATA-Laufwerk an einen älteren IDE-Port oder ein IDE-Laufwerk an einen SATA-Port der Hauptplatine anschließen können.Mit dem SATA/IDE-Adapter können Sie bestehende IDE-Systeme aufrüsten, sodass auch SATA-Festplatten oder optische Laufwerke unterstützt werden und Sie somit einerseits die Kosten für eine Controller-Karte und andererseits den andernfalls für die Installation einer Karte erforderlichen Erweiterungssteckplatz sparen.Zusätzlich zur Installation einer SATA-Festplatte kann der Adapter jedoch auch umgekehrt zum Anschließen älterer IDE-Laufwerke an eine neuere SATA-fähige Hauptplatine verwendet werden, sodass das Abrufen alter Dateien aus einem früheren System erleichtert wird.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
2.5" SATA 3.5" EIDE 3.5" SATA 5.25" SATA 5.25" EIDE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
2 x SATA Data 7 pin M/1 x IDE 40 pin F
Anschluss 2
SP4 M
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Menge pro Behälter
40 Stück(e)
Breite des Versandkartons
402 mm
Höhe des Versandkartons
279 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
102 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 61 x 11 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SATAPOWADAP
ab € 3,10*
Zubehör
StarTech.com
SAT2IDEADP
ab € 18,87*
Zubehör
StarTech.com
SATA18
ab € 3,06*
Zubehör
StarTech.com
SATA18RA1
ab € 3,18*
Zubehör
StarTech.com
SATA24
ab € 3,63*
Zubehör
StarTech.com
SATA24RA1
ab € 3,73*
Zubehör
StarTech.com
SATA36
ab € 3,87*
Zubehör
StarTech.com
IDE2SAT25
ab € 15,53*
Zubehör
StarTech.com
IDE2SAT2
ab € 15,27*
Zubehör
StarTech.com
SATA18POW
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.