nach EN 388:2016 (2X4XF), ANSI Cut Level A6, EN 511 (X1X), Der CUTGUARD THERMO kombiniert die Anforderungen Kälteschutz und Schnittschutz in einem Produkt. Getestet und zertifiziert gemäß EN 388:20...
CUTGUARD Bluetouch Gripper, EN388, ANSI 6, - nach EN 388:2016 (3X42F), ANSI Cut Level A6 - Lebensmittelechte, haltbare und rutschfeste Beschichtung für den ultimativen Grip - Kein Verrutschen am Me...
Einfache Handhabung ohne Ersatzteile wie Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder. Die Kettenhandschuhe sind leicht und rückstandsfrei zu reinigen. Eine leichte und stufenlose Arretierung ist durch ...
Edelstahl Ringgeflecht sehr robust und hygienisch leicht und komfortabel bewährte Druckknopf-Technik für eine passgenaue Größe und den schnellen ",Ausstieg", im Notfall einfachste Umstellung von ",...
Ersatzband mit Schnalle für Stechschutzhandschuhe PROTEC lieferbare Größen/Farben XXS- (braun) XS - (grün) S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange) XXL- (grün), Größe L
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Widerstandsfähiger Sägeschnittschutz im rechten und linken Handschuh für die Waldarbeit</li> <li>Hochwertiges Ziegenleder sorgt für lange Haltbarkeit und ...
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
15 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 15 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "er...
8 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 8 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Eins...
ohne Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, kurz, universell für Rechts- und Linkshänder - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, 20 cm Stulpe - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Ei...
ohne Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, kurz ohne Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für ...
20 cm Stulpe, EN 1082-1, EN 1811, EN 14328, Stechschutzhandschuh RAPTOR 2, STAHLNETZ, 5-Finger, mit 20 cm Stulpe CE geprüft und zertifiziert gemäß EN 1082-1, EN 1811 und gemäß der neuesten Norm für...
Bestehend aus 2 Handschuhen, einem HPPE-Innenhandschuh und einem Edelstahl-Außenhandschuh. Außenhandschuh aus Edelstahl, langlebig, schnittfest und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Wei...
Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsprich...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsprich...