| |
|
| Artikel-Nr.: 380-SF400932-L Herst.-Nr.: 9.321 - 5-L EAN/GTIN: 4015149093239 |
| |
|
| | |
| CUTGUARD Bluetouch Gripper, EN388, ANSI 6, - nach EN 388:2016 (3X42F), ANSI Cut Level A6 - Lebensmittelechte, haltbare und rutschfeste Beschichtung für den ultimativen Grip - Kein Verrutschen am Messergriff - Maximierte Sicherheit mit Edelstahlseele - extra-langes Bündchen - 13 Gauge - speziell für die messerführende Hand - Höchster Schnittschutz: Level F - Mit verstärkten Fingerkuppen - Höchste Tasteigenschaften - Deutlich leichter als marktübliche Produkte - verlängerte Stulpe für mehr Sicherheit - Für die Lebensmittelindustrie geeignet und zugelassen - Waschbar bei bei 95°C - Größenkennzeichnung am Bündchen gemäß der Euronorm für Schnittschutzhandschuhe - Farbe: blau, für bessere Erkennbarkeit innerhalb der Produktionskette
Der CUTGUARD® bluetouch gripper bietet mit der rutschfesten Beschichtung den ultimativen Grip. Das Verrutschen am Messergriff wird verhindert, die Sicherheit maximiert.
Größenkennzeichnung mit farbigen Bündchen: S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange) XXL - (schwarz), Größe L Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Handschuhe Material: | Polyethylen|Polyester|Elasthan | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| |