Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W) Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1000 mA 12 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761444-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W)
EAN/GTIN:
     4251125201476
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Dehner Elektronik ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W) Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1000 mA 12 W Stabilisiert

ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W) medizinisches Steckernetzgerät

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
12 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Universal Festspannungs-Steckernetzgerät mit Primär-Wechselstecker (Traveladaptor). Dadurch ist dieses Netzgerät international einsetzbar. Durch die Zulassung nach EN60601 ist dieses Gerät auch im medizinischen Bereich verwendbar.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Ausgangskabel ca. 1,5 m
Sicherheit nach TÜV, cUL. EN 60601 für Medizin-Applikation.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 170 g · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 12 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Steckernetzteil international · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: 2xMOPP
EN 60601-1-2 (edition 4.0)
EN 62366
EN 62368-1
GS ▪ UL / cUL ▪ FCC ▪ PSE ▪ BSMI

Lieferumfang:
Primär Wechselstecker für EU/UK/US/AU,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 46 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W)
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
12 W
Netzteiltyp:
Steckernetzteil international
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, Dehner Elektronik, ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W), trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 26,90*
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 29,42*
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 43,15*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 44,27*
€ 58,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.