Dehner Elektronik ATM 012T-W090V (9V / 1.2A / 10.8W) Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 1200 mA 11 W Dehner Steckernetzteile nach Medizinnorm EN 60601-1 (Edition 3.1) 9 V/DC Ausgangsspannung Für ...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 2220mA Leistung 20 Watt Schutzkla...
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W FPPS 9-7.2W Steckernetzteil Hohe Energieeffizienz Ausgangsspannung: 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 800 mA Leistung: 7.2 W Ho...
Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen,...