Steckernetzteil Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 2.5A Temperatur max. = +50°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
VOLTCRAFT VC-11329440 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.75 A 18 W Steckernetzteil FPPS 24-18W-N Höchst energieeffizient 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 0.75 A 18 W Leistung ...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 500mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Steckernetzteil inkl. Netzadapter EU/UK/USA/AUS Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W Stabilisiert Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 50...
Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch. Features: 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher b...