Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
BGS 2240 Satz Kippverlängerung Länge 50 + 125 + 250mm beidseitig 12,5mm (1/2") Beschreibung: Satz Kippverlängerungen in 3 verschiedenen Längen Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangri...
Produktbeschreibung:Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 11...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Produktbeschreibung:Mit Kugelkopf Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu Belast...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2" - Wera Werk - 05003643001Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...