| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4218 Herst.-Nr.: T4693 EAN/GTIN: 5013969068184 |
| | |
|
| | |
| - Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung - Antrieb: 1/2" - Länge: 250 mm Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll | Ausführung: | Verlängerung | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 250 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.44 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/2 zoll 250mm, 6kant steckschlüssel, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Adapter, Steckschlüssel-Adapter, Steckschlüsselverlängerung, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,34* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,16* | € 14,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,96* | € 16,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 17,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,28* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|