Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Ausführung: verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
T-Griff-Verlängerung Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant C 10 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung e...
T-Griff-Verlängerung Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant auf der T-Griff-Seite auch in Verbin...
T-Griff-Verlängerung Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant C 6,3 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung ...
Facom J.217 Verlaengerung 3/8'' 500 mm Verlängerung, flexibel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8'') Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8'') 500 mm lang Produktstärken: glanzverchromt
Facom J.217RC Verlaengerung 3/8'' verriegelbar 500 mm Verlängerung, verriegelbar Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8'') Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8'') 500 mm Produktstärken: Totale Sicherheit: De...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium