Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR T-Griff-Verlängerung, 10 (3/8) 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR T-Griff-Verlängerung, 10 (3/8) 500 mm
MATADOR T-Griff-Verlängerung, 10 (3/8) 500 mm
MATADOR T-Griff-Verlängerung, 10 (3/8) 500 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-3074 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3074 0001
EAN/GTIN:
     4040674178052
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 500mm
T-Griff-Verlängerung

Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen
Als T-Griff oder L-Griff nutzbar
Durch Innenvierkant C 10 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung einsetzbar
Mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz
Mit Kugelarretierung
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Vierkant nach DIN 3120 - A 10 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Durch Innenvierkant C 10 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung einsetzbar
Detailinformation 2:
Als T-Griff oder L-Griff nutzbar, mit Kugelarretierung, mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz
Detailinformation 3:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile, enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 3/8 Zoll, 10 mm, Steckgriff, Steckschlüsseleinsatz, T-Griff, Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.