Stehlagergehaeuse UCP308 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mitGewindestiftbefestigung auf der Welle, UCP308, UCP. 308...
NKE 10180358 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP205-14 22,23 mm Außen-Ø 140 mm Breite 3 Innen 2223 mm Außen 140 mm Breite 38 mm Gewicht 0,82 kg EAN 9008745739613 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Sch...
NKE 10180359 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP205-15 23,81 mm Außen-Ø 140 mm Breite 3 Innen 2381 mm Außen 140 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,81 kg EAN 9008745741234 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit S...
NKE 10180360 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP206-102 28,58 mm Außen-Ø 165 mm Breite Innen 2858 mm Außen 165 mm Breite 48 mm Gewicht 137 kg EAN 9008745739637 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schle...
NKE 10180361 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP206-103 30,16 mm Außen-Ø 165 mm Breite Innen 3016 mm Außen 165 mm Breite 48 mm Gewicht 135 kg EAN 9008745739644 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schle...