| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737310 Herst.-Nr.: 10180360 EAN/GTIN: 9008745739637 |
| |
|
| | |
| NKE 10180360 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP206-102 28,58 mm Außen-Ø 165 mm Breite Innen 2858 mm Außen 165 mm Breite 48 mm Gewicht 137 kg EAN 9008745739637 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Farbe dunkelgrau Ausführung Befestigung von oben und unten Befestigung Gewindestifte
NKE 10180360 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP206-102 28,58 mm Außen-Ø 165 mm Breite 48 mm Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Befestigung von oben und unten· Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | eClassID: | 23051601 | HerstellerNr: | 10180360 | Werksnummer: | 10180360 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,18 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,370000 | Gewicht brutto Kg: | 1,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlager-Gehäuseeinheit | Ausfuehrung: | Breite 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,65* | € 21,65* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 21,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,43* | € 25,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,76* | € 29,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,45* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|