Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stempeluhr bürk
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Stempeluhr

  Stempeluhr  (1 Angebot unter 28.802.768 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stempeluhr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stempeluhr"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stempeluhr, BxTxH 190x105x225 mm, LCD-Display, Nadeldrucker, 6 Spalten, Netzteil 230VAC, 50Hz (9 Angebote) 
Stempeluhren · Zeiterfassung in 6 Spalten (kommt/geht - vormittag/nachmittag + Unter-/Überstunden) · 4 verschiedene Druckformate wählbar: Datum 24 Stunden, Wochentag 24 Stunden, Datum 12 Stunden, W...
k.A.
B00406009700
ab € 251,26*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stempeluhr
^

Die Stempeluhr zum Erfassen geleisteter Arbeitszeit

Zur präzisen Erfassung der Arbeitszeit ist eine Stempeluhr eine optimale Lösung. Mithilfe des praktischen Zeitmessers lässt sich schließlich anhand der Stempelkarte die geleistete Arbeitszeit genau nachvollziehen.

Wandmontage oder Tischmodell? - Varianten von Stempeluhren

Je nach Modell kann eine Zeitschaltuhr beispielsweise zur Wandmontage geeignet sein, wenn das Platzangebot eher gering bemessen ist. Alternativ ermöglichen andere Varianten auch das problemlose Aufstellen auf Tischen. Des Weiteren kann der Farbdruck bei Stempeluhren differenzieren, der entweder einfarbig schwarz oder auch mehrfarbig sein kann. Speziell, wenn die Kernzeit verletzt wird, sind Geräte mit Mehrfarbdruck eine Bereicherung, um die entsprechenden Kernzeitverletzungen zu fixieren und diese auf den ersten Blick zu erkennen.

Die Zeiterfassung kann diesbezüglich modellabhängig in einer unterschiedlichen Spaltenanzahl auf der Stempelkarte vorgenommen werden, um das Kommen und Gehen am Vor- oder Nachmittag sowie Überstunden, etc. zu dokumentieren. Empfehlenswert sind zudem Stempeluhren mit einer Zeitregistrierung, die in Stunden und Minuten oder alternativ auch in Stunden und 1/100 Minuten vorgenommen kann, sodass bei Bedarf gewechselt werden kann.

Als praktisch gelten darüber hinaus Stempeluhren, die automatisch eine Sommer-Winterzeit-Umstellung vornehmen. Da es hin und wieder zudem zu Fehleinführungen der Karten kommen kann, erweisen sich Uhren mit automatischer Rückgabefunktion als vorteilhaft. Ist die Stempeluhr zusätzlich noch mit einer Datensicherungsmöglichkeit ausgestattet, werden die aufgezeichneten Zeiten auch bei einem Stromausfall gesichert.

Ferner sollte bei der Auswahl darauf geachtet werden, ob die Stempeluhr nur auf eine bestimmte maximale Mitarbeiterzahl ausgerichtet ist und ob neben der Standardarbeitszeitberechnung auch Sollzeitenberechnungen schriftlich aufgenommen werden können. Ob digital und selbstrechnend oder aber analoges Modell mit Zeigern – die Stempeluhr erfasst den genauen stets Zeitrahmen exakt und lässt die Arbeitszeiten präzise nachhalten.

Für Zeiterfassungssysteme gibt es unterschiedliches Zubehör. Speziell in abgesicherten Räumen sollte im Rahmen der Sicherheitstechnik zusätzlich die Zutrittskontrolle / Zugangskontrolle durch elektronische Zugangssysteme oder Schließsysteme. gegeben sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.