Die Sternfräse für eine optimale Bodenlockerung und Saatvorbereitung
Sternfräsen sind nicht nur als große Landwirtschafsgeräte für den Ackerbau erhältlich, es gibt sie auch handliche
Gartengeräte, die speziell für die Bearbeitung von Beeten und anderen kleinen Flächen eingesetzt werden. Sie eignen sich besonders gut für sandige Böden. Die sternförmigen Messer arbeiten sich gründlich durch harte und verdichtete Schichten. Das Ergebnis ist eine feinkrümelige Erde – ideale Startbedingungen für das Saatgut.
Merkmale und Funktionsprinzip
Sternfräsen sind in mehreren Formen erhältlich: als kleines Handgerät mit Griff oder Bügel, als großes
Gartengerät mit Stiel und Griff, oder mit optional aufsteckbaren Stiel auf beide Arten nutzbar. Die sternförmigen Messer sind an einer Achse angebracht, die sich beim Bewegen des Gerätes dreht. Dabei arbeiten sich die Messer in die oberste Bodenschicht und lockern diese auf. Gleichzeitig wird der Boden gründlich durchlüftet. Dank der scharfen Messer ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich. Die Messer bestehen in der Regel aus gehärtetem, rostfreiem Stahl oder Zink- bzw. Aludruckguss. Viele
Fräsen besitzen ein zusätzliches Messer, das bügelförmig hinter den Sternrädern angebracht ist. Dieses Messer entfernt während des Fräsens gleichzeitig das Unkraut.
Arbeitsbreite
Für die Bearbeitung kleiner, enger Flächen eignen sich schmale Handgeräte mit ein bis zwei Sternrädern und einer Breite von rund 5 cm. Diese kleinen Ausführungen sind auch unter der Bezeichnung „Beetkrümler“ bekannt. Bei großen Flächen sind 15 bis 30 cm breite Fräsen mit mehreren Rädern vorteilhafter.
Stiel und Griff
Mit einem verlängerbaren Modell sind Sie für alle Erfordernisse gerüstet und können wahlweise im Stehen oder auf Knien arbeiten. Diese Ausführungen sind in der Regel mit einer Tülle versehen, an der sich Griff oder Stiel befestigen lassen. Griffe sollten mit einer rutschhemmenden Auflage aus Gummi oder Kunststoff versehen sein. Teleskopstiele sind ausgesprochen komfortabel, da sie sich jeder Körpergröße anpassen.