Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl
Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl
Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl
Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl
Fiskars 1000689 Gartengerät/-zubehör Gartengabel Griff Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71029054
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000689
EAN/GTIN:
     6411501365248
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Sternfräse
doppelhacke fiskars
Dieses Werkzeug eignet sich insbesondere zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie von schweren Böden. Eine feine Krümelung des Bodens ist vor allem für die Aussaat besonders wichtig. Dadurch erhält der Boden leichter Wasser, Luft und Nährstoffe. Die QuikFit Sternfräse von Fiskars schafft die besten Voraussetzungen für eine optimale Ausbringung von Saatgut. Der Gerätekopf ist aus gehärtetem Stahl gefertigt und hat eine Breite von 20,5 Zentimetern. Fast die gesamte Breite wird von den neun speziell geformten Blättern eingenommen. Diese besitzen eine Sternform, die die nötige Krümelung des Bodens ermöglicht. Die QuikFit Sternfräse von Fiskars wiegt 512 Gramm bei einer Länge von 31 Zentimetern. Das Gerät wurde von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid im Hinblick auf die Einhaltung der Europäischen Sicherheitsnormen geprüft und mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft” zertifiziert. Darüber hinaus ist das Produkt Gewinner des Red Dot Design Awards des Jahres 2010.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gartengabel
Produkttyp
Griff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
512 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Finnland
Weitere Suchbegriffe: doppelhacke
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,50*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,14*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,61*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,00*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.