Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akku-Handstaubsauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933459204
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933459204
EAN/GTIN:
4002395289998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Hervorragende Saugleistung für Holz, Metall und Grobschmutz<br> HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel<br> Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb<br> Vielseitiges Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche<br> Geschützter Auffangbehälter<br> Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter<br> Bis zu 23 Minuten Laufzeit mit einem 5,0-Ah-Akku<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Luftdurchsatz:
1019.33 l/min
Luftströmungsgeschwindigkeit:
61.16 m³/h
Max. Unterdruck:
84.8 mbar
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Schlauchlänge:
1.2 m
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B4) kg
... >
Milwaukee
>
Akkugeräte
>
Staubabsaugungen
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Motorfilter
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
milwaukee akku handsauger
,
akku handsauger
,
milwaukee akku-handstaubsauger
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 127,71*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 75,05*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 82,14*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 100,97*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 175,77*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen