Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stromsparlampe mit Sensor

  Stromsparlampe mit Sensor  (6 Angebote unter 28.871.720 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stromsparlampe mit Sensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stromsparlampe mit Sensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SG SGLI 624826 DISCOS sw/opal 2xE27 CFL max.33W m.Sensor Außen-Wandleuchte (5 Angebote) 
Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. ...
SG Leuchten
624826
ab € 95,67*
pro Stück
 
 Stück
SG SGLI 621826 EVJE weiß-matt 2xE27 CFL Sensor (HF) (6 Angebote) 
Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. ...
SG Leuchten
621826
ab € 95,37*
pro Stück
 
 Stück
SGL Basso graphit/opal 2xE27 CFL 623199 max 33W Sensor Master (6 Angebote) 
SGL Basso graphit/opal 2xE27 CFL 623199 max 33W Sensor Master
SG Leuchten
623199
ab € 110,15*
pro Stück
 
 Stück
SG SGLI 611199 BASSO weiß/opal 2xE27 CFL max.33W Sensor Master Außen-Wandleuchte (6 Angebote) 
Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. ...
SG Leuchten
611199
ab € 110,46*
pro Stück
 
 Stück
SGL Basso schwarz/opal 2xE27 CFL 614199 max 33W Sensor Master (5 Angebote) 
SGL Basso schwarz/opal 2xE27 CFL 614199 max 33W Sensor Master
SG Leuchten
614199
ab € 110,57*
pro Stück
 
 Stück
SGL Discos graphit/opal 2xE27 CFL 633826 max 33W Sensor Master 633826 (5 Angebote) 
SGL Discos graphit/opal 2xE27 CFL 633826 max 33W Sensor Master 633826
SG Leuchten
633826
ab € 95,92*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stromsparlampe mit Sensor
^

Automatische Beleuchtung dank Energiesparlampen mit Sensor

Vor allem für die Außenbeleuchtung eignen sich Energiesparlampen mit Sensor, der das Leuchtmittel je nach Umgebungshelligkeit vollautomatisch ein- und ausschaltet. Diese Lampen weisen gegenüber einer herkömmlichen Außenbeleuchtung vielerlei Vorteile auf und können diese ohne zusätzliche Modifikationen der Beleuchtungsanlagen ersetzen.

Technik

Wie herkömmliche Leuchtmittel sind auch Energiesparlampen mit Sensor mit einem E27-Sockel ausgestattet und können somit in jeder handelsüblichen Lampenfassung betrieben werden. Die Energiesparlampen weisen oberhalb des E27-Sockels einen oder zwei kleine kreisrunde Lichtsensoren auf, die das Leuchtmittel bei Erreichen einer bestimmten Helligkeitsschwelle ein- oder ausschalten. Damit nicht kurzfristig auftretende Helligkeit wie beispielsweise ein durch die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Kraftfahrzeugs erzeugter Lichtkegel die Sensoren verwirren und ungewollte Schaltvorgänge der Energiesparlampen auslösen kann, sind hochwertige Leuchtmittel mit Sensor mit einer Verzögerungsschaltung versehen. Diese schaltet die Energiesparlampe erst nach einigen Sekunden gleichbleibender Umgebungshelligkeit ein oder aus.

Viele Energiesparlampen sind dank spezieller konstruktiver Merkmale in der Lage, in einem sehr weiten Temperaturbereich zu funktionieren: So geben die meisten Hersteller Einsatztemperaturen von etwa -10°C bis +50°C an. Die als Allgebrauchsleuchtmittel gedachten Lampen eignen sich somit also auch bestens für den ungeschützten Außeneinsatz im mitteleuropäischen Winter.

Die Leuchtmittel sind in drei Bauformen erhältlich: Neben der bekannten Tropfenform herkömmlicher Glühlampen werden Energiesparlampen mit Sensor auch in Röhren- und in Spiralform angeboten. Auf die Funktionalität haben die unterschiedlichen Bauformen keinen Einfluss; Leuchtmittel in Tropfenform eignen sich jedoch besser für dekorative Leuchtkörper als „technisch“ aussehende Lampen in Röhren- oder Spiralform. Da die Leuchten alle mit Leistungen zwischen elf und 15 Watt arbeiten, erzeugen sie einen ähnlichen Lichtstrom, der üblicherweise bei zwischen etwa 600 und 900 Lumen liegt. Das ausgestrahlte Licht ist je nach Modell warm- oder kaltweiß.

Gegenüber herkömmlichen Glühlampen oder Halogenleuchten weisen die Energiesparlampen mit Sensor ein lediglich in geringem Maße höheres Eigengewicht auf. Sie können daher in allen Beleuchtungsanlagen genutzt werden, die auch für herkömmliche Leuchtkörper gedacht sind.

Energieverbrauch

Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen weisen Energiesparlampen eine signifikant höhere Lebensdauer auf: Für Sensorleuchten geben die Hersteller durchgängig eine Lebensdauer von 15000 bis 20000 Stunden an. Zusätzlich fällt der Energieverbrauch deutlich geringer aus als bei älteren Glühlampen: Eine Energiesparlampe benötigt lediglich elf bis 15 Watt Leistung bei Erreichen der gleichen Helligkeit wie sie eine 60- oder 75-Watt-Glühbirne erzeugt. Durch den niedrigen Energieverbrauch wird zudem wesentlich weniger Wärme im Betrieb emittiert, so dass sich Energiesparlampen mit Sensor auch für den Dauerbetrieb bestens eignen. Da die Helligkeit moderner Energiesparlampen selbst bei sehr vielen Schaltvorgängen kaum unter 75 % des Ausgangswertes fällt, bleibt das Licht über lange Zeit hinweg gleichmäßig hell.

Umwelt

Moderne Energiesparlampen mit Sensor weisen nur noch eine sehr geringe Menge an giftigem Quecksilber auf (in aller Regel circa zwei Milligramm in einer Amalgam-Legierung), so dass bei sachgemäßer Entsorgung defekter Leuchtmittel keine Belastung für die Umwelt auftreten kann. Entsprechende Hinweise zur sachgerechten Entsorgung defekter Lampen finden sich auf jeder Verpackung.

Energiesparlampen mit Sensor tragen daher nicht nur zu einem geringeren Energieverbrauch bei, sondern können sensitive Bereiche vollautomatisch beleuchten, ohne dass Zeitschaltuhren oder manuelle Schalter nötig sind. Zudem reduziert sich durch ihre lange Lebensdauer auch der Wartungsaufwand der Beleuchtungsanlagen signifikant, so dass sich die geringfügig höheren Beschaffungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln schnell amortisiert haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.