Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telesteps 72226-541 Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Anlegeleiter PRIME LINE
Teleskop-Anlegeleiter PRIME LINE
Teleskop-Anlegeleiter PRIME LINE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120982194
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     72241-781
EAN/GTIN:
     7394483001566
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
13 Schritte
Zertifizierung
EN 131 and SP (RISE)
Stufenbreite
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
4100 mm
Gewicht
17400 g
Breite
560 mm
Zusammengeklappte Höhe
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,32*
€ 556,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.