Rippelstrom: 100 mA Hersteller-Größencode: A Produktlänge: 3.2 mm Produktbreite: 1.6 mm Produktpalette: F97-HT3 Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kapazität: 1 µF Ausfallrate: - Bauform / Gehä...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.5 ohm SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Rippelstrom: 146 mA Produktlänge: 3.2 mm Produktpalette: F97-HT3 Series Produktbreite: 1.6 ...
Tantalkondensator, Typ=293D106X9063E2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=4 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=6.3 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC...
Produktlänge: 3.5 mm Produkthöhe: 1.9 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Spannung (DC): 16 V Rippelstrom: 201 mA Produktbreite: 2.8 mm Produktpalette: F97-HT3 Series Äquivalenter Serienwiderstand (ESR)...
Spannung (DC): 16 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Ausfallrate: - Hersteller-Größencode: A Produkthöhe: 1.6 mm Kapazität: 2.2 µF Rippelstrom: 122 mA SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Kapazitätstoleranz...