Tantalkondensator, Typ=TH3B106K010C1800, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.5 mm, Nennspannung ...
Tantalkondensator, Typ=TH3C106K016C1400, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=6 mm, Nennspannung DC...
Tantalkondensator, Typ=TH4B106K016C2000, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.5 mm, Nennspannung ...
Produktbreite: 1.6 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm Rippelstrom: 461 mA Produktlänge: 3.2 mm Spannung (DC): 10 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: F95 Series Produkthö...
Rippelstrom: 122 mA Spannung (DC): 16 V Produktbreite: 1.6 mm Produkthöhe: 1.6 mm Kapazität: 22 µF Produktlänge: 3.2 mm Ausfallrate: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: F95 Series Qu...