Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Kaffee-, Teegläser
>
Teeglas
>
Artikel
Montana 028036 Tasse Transparent Tee
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-121522648
Hersteller:
MontanaCans
Herst.-Nr.:
028036
EAN/GTIN:
4002541280367
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Häuferl
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Java
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
330 l
Produktfarbe
Transparent
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Getränkezubehör
>
Tassen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Obere
,
Kaffee-Obertasse
,
Kaffee-Tasse
,
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Tee-Becher
,
Tee-Glas
,
Teebecher
,
Teeglas
,
kaffeetasse 0,35 ltr
,
glas tasse
,
kaffeetasse montana
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,04*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Montana 028027 Tasse Transparent Tee
MontanaCans
028027
ab € 2,65*
Sonstiges
Montana 052643 Tasse Transparent Tee 1 Stück(e)
MontanaCans
052643
ab € 2,131*
Sonstiges
Henkelbecher AMOS, Inhalt: 0,23 Liter, Höhe: 105 mm, Durchmesser: 76 mm.
ARC International
ARC 47602
ab € 2,846*
Sonstiges
Henkelbecher DANIEL, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90mm, Durchmesser: 72 mm,
ARC International
ARC 51451
ab € 1,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen