Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tee-Set 3-teilig Kult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tee-Set 3-teilig Kult
WMF Tee-Set 3-teilig Kult
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31238868
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3122.6030
EAN/GTIN:
     4000530492173
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
Tee-Garnitur
Tee-Geschirr
Wenn Sie sich schon beim Frühstück mit puristischem Design umgeben wollen, wählen Sie die Serie Kult. In ihrer klaren Formensprache präsentieren sich die Produkte zeitlos klassisch und harmonieren mit einer modernen Umgebung. Wie konsequent durchgestylt die Serie ist, zeigt sich an den matt gebürsteten Oberflächen aus Cromargan.

Das Tee-Set Kult Tea besteht aus einem Stövchen und einer Teekanne mit Deckel und feinmaschigem Teesieb. Es ist aus mattem Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10 gefertigt und bietet ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern. Der Deckel ist fest auf der Teekanne fixiert und kann nicht herunterfallen. Natürlich lässt sich die Kanne auch ohne das Teesieb verwenden. Dank der perfekt zueinander passenden Kombination aus Stövchen und Teekanne bleibt Ihr Tee länger warm. Zum Reinigen bauen Sie die Kombination ganz einfach auseinander und spülen sie von Hand oder in der Spülmaschine.

Die Vorteile:
- Zeitlos klassisches Design.
- Accessoires lassen sich vielseitig kombinieren.
- Aus Cromargan, pflegeleicht und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Filterung
Ja
Filtertyp
Teefilter
Filtermaterial
Edelstahl
Scharnierdeckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.