Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer, STB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturbegrenzer STB
Temperaturbegrenzer STB
Artikel-Nr.:
     C3949-202555
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202555
EAN/GTIN:
     4017212025550
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer
Mit dem Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird die maximal zulässige Vorlauftemperatur in einem Heizkreis abgesichert. Die Einheit besteht aus einem Anlegethermostat und einem thermischen Stellantrieb, wird montagefertig geliefert und ist zur bauseitigen Installation in der Wohnungsstation vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Höhe:
109 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Wärmeübertrager, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202512
ab € 1.189,89*
Zubehör
Stiebel Eltron
202515
ab € 1.448,13*
Zubehör
Stiebel Eltron
202513
ab € 1.247,44*
Zubehör
Stiebel Eltron
202516
ab € 1.509,95*
Zubehör
Stiebel Eltron
202551
ab € 2.335,77*
Zubehör
Stiebel Eltron
202552
ab € 2.512,72*
Zubehör
Stiebel Eltron
202549
ab € 2.192,38*
Zubehör
Stiebel Eltron
202550
ab € 2.362,20*
Zubehör
Stiebel Eltron
202530
ab € 1.671,97*
Zubehör
Stiebel Eltron
202533
ab € 1.931,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
202531
ab € 1.746,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
202534
ab € 2.052,26*
Zubehör
Stiebel Eltron
202524
ab € 1.391,41*
Zubehör
Stiebel Eltron
202527
ab € 1.587,48*
Zubehör
Stiebel Eltron
202525
ab € 1.408,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.