Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tiefkühlbox

  Tiefkühlbox  (8 Angebote unter 30.846.847 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tiefkühlbox“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tiefkühlbox"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nordcap Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI - S, für Take-Away-Kühlprodukte und (2 Angebote) 
Nordcap Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI - S, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, statische Kühlung Hinweis:Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubeh...
NordCap
4055080823
€ 523,67*
pro Stück
 
 Stück
Haushalts-Gefrierbox, -18 bis -24 °C, Kühlinhalt 32 l, B 480 x T 445 x H 500mm (6 Angebote) 
Haushalts-Gefrierbox, -18 bis -24 °C, Kühlinhalt 32 l, B 480 x T 445 x H 500mm
SEVERIN
GB 8886
€ 126,20*
pro Stück
 
 Stück
Tiefkühlbox B 30-20 bis -20°C (1 Angebot) 
Tiefkühlbox B 30-20, bis -20 °C Kompakte Tiefkühlbox als Tischgerät zum Kühlen und Gefrieren im gesamten Laborbereich. Durch das leise, geräuscharme Kälteaggregat kann die Tiefkühlbox direkt am Arb...
Fryka
050B3020
€ 3.214,24*
pro Stück
 
 Stück
Tiefkühlbox B 35-50 -50...-10°C 35 L (1 Angebot) 
Tiefkühlbox B 35-50, bis -50 °C Die Tiefkühlboxen sind kleine Tischgeräte zum Kühlen und Gefrieren für den Laborbereich. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise und das leise, geräusch...
Fryka
050B3550
€ 4.834,90*
pro Stück
 
 Stück
Tiefkühlbox B 35-50 //logg bis -50°C (1 Angebot) 
Tiefkühlbox B 35-50 //logg, bis -50 °C Die Tiefkühlboxen sind kleine Tischgeräte zum Kühlen und Gefrieren für den Laborbereich. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise und das leise, g...
Fryka
050B3550L
€ 5.768,38*
pro Stück
 
 Stück
Tiefkühlbox B 35-85 //logg bis -85°C (1 Angebot) 
Tiefkühlbox B 35-85 //logg, bis -85 °C Die Tiefkühlboxen sind kleine Tischgeräte zum Kühlen und Gefrieren für den Laborbereich. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise und das leise, g...
Fryka
050B3585L
€ 7.060,16*
pro Stück
 
 Stück
Tiefkühlbox B 35-85 bis -85°C (1 Angebot) 
Tiefkühlbox B 35-85, bis -85 °C Die Tiefkühlboxen sind kleine Tischgeräte zum Kühlen und Gefrieren für den Laborbereich. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise und das leise, geräusch...
Fryka
050B3585
€ 6.185,02*
pro Stück
 
 Stück
Schubfächerregal für Tiefkühlbox B 30-20 (1 Angebot) 
Schubfächerregal für Tiefkühlbox B 30-20 Schubfächerregal aus Edelstahl für Standard Kryoboxen (135 x 135 x 52 mm). Extra-Zwischenräume für eine optimale, gleichmäßige und schnelle Abkühlung des Ge...
Fryka
818B30RS
€ 383,33*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Tiefkühlbox
^

Die Gefrierbox - ein Gerät für sehr kleine Mengen Gefriergut

Die Gefrierbox unterscheidet sich von dem Gefrierschrank in ihrer Höhe. Das würfelförmige Gerät ist so klein und leicht, dass man es ohne Probleme als Tischgerät, auf Arbeitsplatten oder auch auf anderen Küchengeräten wie Kühlschränken positionieren kann. Durch die geringe Größe wird Energie und Volumen gespart und für kleine Mengen Gefriergut ist die Gefrierbox ausreichend. Im Gegensatz zum Haushaltskühlschrank kann man in der Gefrierbox Lebensmittel über Monate frisch halten, wenn ein 3-Sterne-Gefrierraum zur Verfügung steht.

Viel Fassungsvolumen trotz geringer Größe

Die keine Gefrierbox beinhaltet je nach Ausführung zwischen 30 und 40 Liter Fassungsvermögen, das meist praktischerweise für Lebensmittel durch ein Zwischengitter aufgeteilt ist, so dass man mehr Stellfläche hat. Statt des Zwischengitters gibt es auch zwei Schubladen, oft aus transparentem Kunststoff, wenn man das Gefriergut nicht umräumen will, um an die hinteren Artikel zu gelangen. Für die Aufbewahrung von Schnaps gibt es alternativ sogar auch in der Gefrierbox nochmals zwei integrierte Gefrierfächer mit eigener Klappe.

Das Abtauen von Gefrierboxen

Wie alle Gefriergeräte muss auch die Gefrierbox regelmäßig abgetaut werden, um ihre optimale Kühlleistung aufrecht zu erhalten. Das Tauwasser wird entweder in einer Schüssel unter dem Eis oder in einem tiefergezogenen Innenbehälter aufgefangen. Den Innenbehälter muss man leeren, während die Schüssel einfach ausgekippt werden kann. Da es bei Schüsseln auch vorkommt, dass Tauwasser daneben tropft, sollte man einen saugfähigen Lappen vorsorglich unterlegen.

Die Farben

Weißware trägt den Namen, weil die Produkte ebenso wie Waschmaschinen oder Trockner bzw. auch Herde meist in weißer Farbe angeboten werden. Dies hängt mit dem Material für die Außenwand zusammen. Meistens ist stabiler, kratzfester und leichter weißer Kunststoff im Einsatz. Eine schlag- und stoßfeste Beschichtung in Braun kann auch durch eine zusätzliche Pulverbeschichtung erreicht werden.

Der Türgriff und der Türanschlag

Die Gefrierbox kommt sehr häufig ohne störenden Türgriff an der Türfront aus und wird nur über eine Delle in der oberen Türleiste bedient. Der Türanschlag kann bei vielen Gefrierboxen rechts oder links gewählt werden und ist teilweise später sogar wechselbar. Man beachte, dass die Tür dann an der gegenüber liegenden Seite des Türanschlags öffnet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.