Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 30K10N Tischwaage 30kg / Auflösung 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898693
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 30K10N
EAN/GTIN:
     4045761145900
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage
Wägebereich = 30kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 10 g
Waagschalenlänge = 252mm
Waagschalenbreite = 228mm
Gewicht netto = 2.5kg
Modellnummer = FCE 30K10N
Betriebstemperatur min. = +5°C

Kompaktwaage Serie FCE. Professionelle Kompaktwaage Serie FCE. Die Waage ist ideal bei beengten Platzverhältnissen. Einfach und bequem, 2 Tasten. Große LCD-Anzeige.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
10 g
Waagschalenlänge:
252mm
Waagschalenbreite:
228mm
Gewicht netto:
2.5kg
Modellnummer:
FCE 30K10N
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwaage bis 30kg, laborwaage, kern & sohn tischwaage, 7898693, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCE30K10N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 82,85*
€ 112,96*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 114,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 115,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 118,28*
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.