Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-KB1114
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
FCB 8K0.1
EAN/GTIN:
4045761098022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Kern Tischwaage FCB 8K0.1 Wägebereich: 8,0 kg, Ablesbarkeit: 0,1 g
KERN® FCB
Kompaktwaage mit großer Wägeplatte
hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
Datentransfer an Drucker oder PC
PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Zweitanzeige an der Waagenrückseite
Maße Wägeplatte (Edelstahl): 252 x 228 mm
Maße Gesamtwaage: 270 x 345 x 106 mm
Batteriebetrieb möglich mit Block-Batterie 9 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
DKD-Kalibrierzertifikat möglich
Größe Gesamtwaage (BxHxT): 27,0 x 34,5 x 10,6 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Höhe [cm]:
10,6
Tiefe [cm]:
34,5
Wägeplattenbreite [cm]:
27
Wägeplattentiefe [cm]:
34,5
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,1
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
8.000
Reproduzierbarkeit [g]:
0,1
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
... >
Lager 158
>
Elektrogeräte
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Tischwaage
,
kompaktwaage kern
,
kompaktwaage
,
kompaktwaage 0,1 g
,
Waagen
,
KERN Kompaktwaage FCB
,
Ablesbarkeit: 0
,
1 g
,
max. Wägebereich: 8 kg
,
KERN
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 201,20*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 201,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 177,87*
€ 204,60*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 208,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 225,84*
€ 257,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,84* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkubetrieb intern FCB (EU)
Kern
266472
ab € 58,02*
Zubehör
KERN Kalibrierung Waagen 2
Kern
266678
ab € 94,01*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Schutzhaube FCB, 5 ST
Kern
266473
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen