Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 10 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffer...
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g KERN® FCB Kompaktwaage mit großer Wägeplatte hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe Datentransfer an Drucker oder PC PRE...
Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 252 x 228 mm. Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leicht...
Ideal geeignet als - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontroll...
Dank der hohen Auflösung von bis zu 30.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetech...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
Tischwaage, große Wägeplattform BxT 520 x 400 mm, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 10 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffern...
KERN Tischwaage FKB, bis 30 kg, d = 1,0 g Einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand Kompakt Abmessungen - Wägen hoher Lasten auf engstem Raum Viele Funktionen wie Tara-Vo...
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; U...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausf...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausf...
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb...
Kern & Sohn Tischwaage Modell WTB 30K-2NM max. 30kg, d = 0,01kg / Ohne Eichung 285 x 315 x 128 mm, Batteriebetrieb Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt...
Kern GAB 30K0.2N GAB 30K0.2N Tischwaage Wägebereich (max.) 30kg Ablesbarkeit 0.2g netzbetrieben, akkubetrieben Silber Wiegebereich 30 kg Ablesbarkeit 0.2 g Edelstahlgehäuse Akku- und Netzteilbetrie...