Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der pnp Version ist die Basis gegenüber dem Emitter neg...
MSL: MSL 1 - Unlimited Dauer-Kollektorstrom: 800 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Through Hole Kollektor-Emitter-Spannung...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V Emitter-Base-Spannung: -5 V Kollektorstrom: -0,2 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W Betriebstemperatur: -65 -200 °C