Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • kein Zusetzen
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Schellen, verr...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x2 mm gerade | für Winkelschleifer | A36U-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte U Korngröße 36 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karto...
Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Standzeit • Leicht schneidend • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • kein Zusetzen
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 125x2 mm gerade | für Winkelschleifer | A36U-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte U Korngröße 36 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Sc...